Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67017130
Joint d'arbre (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67017130
Rubix :4861-4081800
Fabricant :67017130


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 28X38X7
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,68 € HT
/ unité
4,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours