Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67190658
Joint d'arbre (W A SY FKM 80 BROWN FSGS)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67190658
Rubix :4861-4079154
Fabricant :67190658


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS PRESSION 28X40X6
Points forts
Bon effet d'étanchéité statique avec des fluides de faible viscosité ou
gazeux
Protection contre les poussières modérées à moyennes et
Accumulation de saletés depuis l'extérieur
Compense la dilatation thermique, par exemple pour les fluides légers
Boîtiers métalliques, bon effet d'étanchéité avec une plus grande
rugosité et avec des boîtiers divisés
Longue durée de vie
Conception fiable avec un large spectre d'applications
Pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport prix/performance
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés.
gazeux
Protection contre les poussières modérées à moyennes et
Accumulation de saletés depuis l'extérieur
Compense la dilatation thermique, par exemple pour les fluides légers
Boîtiers métalliques, bon effet d'étanchéité avec une plus grande
rugosité et avec des boîtiers divisés
Longue durée de vie
Conception fiable avec un large spectre d'applications
Pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport prix/performance
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés.
Applications
Moteurs hydrauliques;Pompes;Etanchéité des éléments de machines tournantes (arbres, moyeux, essieux);Utilisation dans des applications sous pression
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,76 € HT
/ unité
16,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours