Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67069508

Joint d'arbre (W A S FKM 80 BROWN RMVU FNGS)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67069508
Rubix :4861-4017178
Fabricant :67069508
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 150X180X15 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 150X180X15 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur15 mm
Matièrefepm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
93,03 € HT
/ unité
111,63 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
93,03 € HT / unité
5 à 9
66,64 € HT / unité
10 à 19
57,03 € HT / unité
20 à 99
49,39 € HT / unité
100 et plus
42,43 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours