Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 281205/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :281205/10
Rubix :R721-4169408


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 19X32X10 A11 NBR 10/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 19x32x10 a11 nbr sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,84 € HT
/ sachet
5,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours