Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67056776

Joint d'arbre (W A S FKM 80 BROWN FNGS)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67056776
Rubix :4861-4055038
Fabricant :67056776
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 28X47X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 28X47X7 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur7 mm
Matièrefepm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
17,89 € HT
/ unité
21,47 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
17,89 € HT / unité
5 à 9
13,08 € HT / unité
10 à 19
11,20 € HT / unité
20 à 99
9,53 € HT / unité
100 et plus
7,95 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours