Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67035470

Bague d'étanchéité WAS

Voir les informations techniques
Références
Freudenberg Sealing Technologies :67035470
Rubix :4861-4069756
Fabricant :67035470
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 26X37X7 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur26 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 26X37X7 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur26 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur7 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,47 HT
/ unité
2,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours