Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik WAS 40,00 68,00 10,00 NB70C4

Joint d'arbre radial

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :WAS 40,00 68,00 10,00 NB70C4
Rubix :9813-4005290
Fabricant :49412930
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 40X68X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 40X68X10 DIN3760


Joint d'arbre rotatif en exécution standard selon DIN 3760 avec une gaine extérieure en élastomère recouvrant un insert métallique ainsi qu'une lèvre d'étanchéité actionnée par ressort et une lèvre de protection du côté de l'air

Applications

Étanchéité des éléments de machines tournantes tels que les arbres, les moyeux et les essieux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
3,55 € HT
/ unité
4,26 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
3,55 € HT / unité
5 à 9
2,70 € HT / unité
10 à 19
2,37 € HT / unité
20 à 99
2,05 € HT / unité
100 et plus
1,69 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours