Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412275

Joint d'arbre B2

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412275
Rubix :H768-4073234
Fabricant :40412275
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 70X90X10 / 9

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 70X90X10 / 9


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
173,80 € HT
/ 5 unités
208,56 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
173,80 € HT / 5 unités
10 à 19 unités
149,09 € HT / 5 unités
20 à 99 unités
129,45 € HT / 5 unités
100 et plus
110,40 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours