Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018801
Bague d'étanchéité WAS
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67018801
Rubix :4861-4072400
Fabricant :67018801


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WAS A LEVRE 20X47X8 DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,54 € HT
/ unité
9,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours