Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413831
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413831
Rubix :H768-4087094
Fabricant :40413831


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE D ETANCHEITE NBR FORME AS 95X120X12.7
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,29 € HT
/ 5 unités
463,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h