Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 42272/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :42272/5
Rubix :R721-4169558


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 115 X 140 X 13 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 115 x140 x13 a11 nbr sac 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,65 € HT
/ sachet
28,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h