Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 354925/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :354925/2
Rubix :R721-4168427


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 62X90X10 A11 FKM 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 62x90x10 a11 fkm sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,44 € HT
/ sachet
29,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h