Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412956

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412956
Rubix :H768-4073243
Fabricant :40412956
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 45X62X7X0,5 75 FPM 595

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 45X62X7X0,5 75 FPM 595


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur7 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
54,72 € HT
/ unité
65,66 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
54,72 € HT / unité
5 à 9
39,41 € HT / unité
10 à 19
33,83 € HT / unité
20 à 99
29,39 € HT / unité
100 et plus
25,08 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h