Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411817

Joint d'arbre B2

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40411817
Rubix :9813-4006901
Fabricant :40411817
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 50X68X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 50X68X10 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
137,78 € HT
/ 5 unités
165,34 € TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
137,78 € HT / 5 unités
10 et plus
118,18 € HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (23) jours