Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412596
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412596
Rubix :H768-4073141
Fabricant :40412596


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 45X58X7X0,5
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,38 € HT
/ unité
24,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h