Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 356329/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :356329/5
Rubix :R721-4168752


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 185 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 185 X 215 X 15 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 185 x215 x15 a11 fkm sac 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 185 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,74 € HT
/ sachet
297,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours