Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67056853
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67056853
Rubix :4861-4080166
Fabricant :67056853


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 120X140X13
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,96 € HT
/ unité
69,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours