Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 354852/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :354852/1
Rubix :R721-4168433


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 60 X 90 X 8 A11 FKM 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 60 x90 x8 a11 fkm sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,14 € HT
/ sachet
19,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h