Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413752
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413752
Rubix :0419-4019461
Fabricant :40413752


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 45X62X7 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,52 € HT
/ 5 unités
148,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours