Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413059
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413059
Rubix :H768-4073239
Fabricant :40413059


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 75X130X12 / 8
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,52 € HT
/ 5 unités
201,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h