Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413776
Joint d'arbre BA
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40413776
Rubix :H768-4092720
Fabricant :40413776


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
Détails articles : BAGUE D ETANCHEITE 90X110X7,5BAB4SL1
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,97 € HT
/ 5 unités
479,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours