Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 47129/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :47129/5
Rubix :R721-4169157


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 50X65X10 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 50x65x10 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € HT
/ sachet
7,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h