Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018358

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67018358
Rubix :9813-4003095
Fabricant :67018358
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 115X150X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur115 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 115X150X12 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur115 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
12,06 € HT
/ unité
14,47 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
12,06 € HT / unité
5 à 9
8,99 € HT / unité
10 à 19
7,71 € HT / unité
20 à 99
6,58 € HT / unité
100 et plus
5,51 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours