Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67020230

196002

Voir les informations techniques
Références
Freudenberg Sealing Technologies :67020230
Rubix :9813-4003709
Fabricant :67020230
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 240X270X15 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 240X270X15 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur15 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,62 HT
/ unité
47,55 TTC
Prix dégressifs
1 unité
39,62 HT / unité
5 à 9
28,46 HT / unité
10 à 19
23,93 HT / unité
20 à 99
20,75 HT / unité
100 et plus
17,66 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (17) jours