Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67041411
Joint d'arbre (W C S NBR 70 noir FSG)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67041411
Rubix :4861-4064938
Fabricant :67041411


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME CS 65X90X12/14 DIN3760
Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à double armature métallique avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,12 € HT
/ unité
8,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours