Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413417

Joint à lèvre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40413417
Rubix :0419-4028322
Fabricant :40413417
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 45X60X8 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 45X60X8 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur60 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
31,18 € HT
/ unité
37,42 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
31,18 € HT / unité
5 à 9
22,75 € HT / unité
10 à 19
19,09 € HT / unité
20 à 99
16,52 € HT / unité
100 et plus
13,76 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h