Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412976

Joint d'arbre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412976
Rubix :0419-4049531
Fabricant :40412976
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 40X55X8 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 40X55X8 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur8 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
19,71 € HT
/ unité
23,65 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
19,71 € HT / unité
5 à 9
14,45 € HT / unité
10 à 19
12,18 € HT / unité
20 à 99
10,57 € HT / unité
100 et plus
8,85 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h