Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412861

Joint à lèvre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40412861
Rubix :0419-4028670
Fabricant :40412861
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 40X55X7 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 40X55X7 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur7 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
49,02 € HT
/ unité
58,82 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
49,02 € HT / unité
5 à 9
34,63 € HT / unité
10 à 19
29,70 € HT / unité
20 à 99
25,78 € HT / unité
100 et plus
21,97 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h