Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 1335514/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :1335514/2
Rubix :R721-4169515


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS OS-A11 NBR 130X180X15 2/SAC
Bague etancheite nbr forme as os-a11 nbr 130x180x15 sac 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,99 € HT
/ sachet
21,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h