Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 400987

Joint à lèvre BA

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :400987
Rubix :0419-4028581
Fabricant :400987
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 55X80X8 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 55X80X8 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur8 mm
Matièrefkm/fpm
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
236,80 HT
/ 5 unités
284,15 TTC
Prix dégressifs
5 à 9 unités
236,80 HT / 5 unités
10 à 19 unités
199,29 HT / 5 unités
20 à 99 unités
173,01 HT / 5 unités
100 et plus
149,91 HT / 5 unités
  • Livraison habituellement sous (25) jours