Références
SKF :TSN 314 S
Rubix :0301-1352360
Fabricant :95844
EAN :7316570590692

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TSN 314 S SKF
Bague d'étanchéité à labyrinthe pour palier à semelle SNL (1 pièce).
Les joints pour palier SNL forment la première barrière contre la contamination. Pour des applications présentant des vitesses élevées et/ou des températures extrêmes, SKF recommande d'utiliser des joints à chicane. Pour les environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire de palier tsn 314 s skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 103,5 mm |
| Largeur | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,89 € HT
/ unité
359,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
