Références
FAG :ETS526
Rubix :0255-1526950
Fabricant :0969294800000
EAN :4064327373748

Détails articles : ETS526 115X174,7
Les bagues d'étanchéité FAG sont des composants techniques de haute qualité destinés principalement à protéger les roulements et les arbres dans les machines industrielles et les applications automobiles. Elles assurent l'étanchéité, protègent contre les contaminants (poussière, eau) et les fuites de graisse, ce qui améliore la durée de vie et la fiabilité des roulements.
Joint labyrinthe ; boîtier ETS ; SES
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'étanchéité |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 174,7 mm |
| Série | ets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,21 € HT
/ unité
221,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours