Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité JOHNS30BL-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse
JOHN S3 bas bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :JOHNS30BL-38
Rubix :4448-6132265
Fabricant :JOEYS30NR48
EAN :3237158624384

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JOHN S3 BAS P38 SP-LIGHT S3 BLEU NAVY
Sneaker croûte de cuir hydrofuge finition velours et textile tridimensionnel déperlant avec une semelle en EVA - Caoutchouc nitrile.
Points forts
Sneaker dans l’esprit running, ultra léger (moins d’un kilogramme la paire) et confortable. Croûte de cuir hydrofuge finition velours : ultra souple au coloris tendance, matière très résistante, qui permet de lutter contre les infiltrations d’eau. Textile tridimensionnel déperlant : léger et respirant. Passe-poil haute visibilité. Doublure en textile tridimensionnel souple et très respirante grâce à sa structure alvéolée, elle permet une meilleure ventilation de la transpiration et apporte une agréable sensation de confort. Très grand confort du chaussant : large et matelassé, excellent amorti lors de la marche. Insert anti-perforation en textile haute ténacité ultra léger et flexible, isolante thermiquement (insensible aux transferts de température), il est insensible au porté et protège 100% de la surface du pied. Embout SP-Light : ultra léger et amagnétique.EN 20345:2011 S3 SRC
Applications
Idéal pour métiers Indoor : transport, logistique, manutention, distribution, industrie légère, artisanat, second oeuvre, services et administration.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,50 € HT
/ paire
119,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
