Autre distributeur pneumatique Festo JH-5-1/8

JH Valve Tiger Classic

Voir les informations techniques
Références
Festo :JH-5-1/8
Rubix :0326-2180333
Fabricant :8823
EAN :4052568008826
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE JH-5- 1/8 8823
Résumé technique
Typejh valve tiger classic
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE JH-5- 1/8 8823


Distributeur pneumatique JH-5-1/8 Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=600 l/min, Pression de service=0 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typejh valve tiger classic
Type de raccordg1/8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,81 HT
/ unité
246,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours