Autre distributeur pneumatique SMC AV4000-04-5DZ-Q

Vanne mise en pression progressive série AV4000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AV4000-04-5DZ-Q
Rubix :0338-2048481
Fabricant :AV4000-04-5DZ-Q
EAN :3618035524520
VANNE MISE PRESSION PROGRESSIVE AV4000-04-5DZ-Q

Résumé technique

Typevanne mise pression progressive av4000-04-5dz-q

Documents

Détails articles : VANNE MISE PRESSION PROGRESSIVE AV4000-04-5DZ-Q


Les vannes de démarrage progressif de la série AV permettent à l'utilisateur de régler le taux initial de pressurisation du système pour minimiser les chocs du système. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne évacue rapidement le système pour un entretien sûr de l'équipement.
Vanne mise en pression progressive serie av4000

Points forts

Grande zone d'écoulement efficace

Informations techniques


Attributs
Typevanne mise pression progressive av4000-04-5dz-q
274,96 € HT
/ unité
329,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours