Autre distributeur pneumatique Festo VL-5/2-D-3-FR-C-EX

VL Vanne standard ISO 5599-1

Voir les informations techniques

Références

Festo :VL-5/2-D-3-FR-C-EX
Rubix :0326-2575607
Fabricant :536012
EAN :4052568170424
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VL-5/2-D-3-FR-C-EX

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VL-5/2-D-3-FR-C-EX


Distributeur pneumatique VL-5/2-D-3-FR-C-EX distributeur 5/2, à commande pneumatique, avec rappel par ressort Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Type de raccordplaque de raccordement taille 3 selon iso 5599-1
295,30 HT
/ unité
354,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours