SET de tarauds manuels standard Sutton T9010800
Jeux tarauds à goujure droite - MC T901
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T9010800
Rubix :S748-0575656
EAN :9311963005409
Détails articles : TARAUD M8X1,25 (X3) DROIT T901 ISO529 HSS
Taraud m8x1,25 (x3) droit t901 iso529 hss
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 72 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Profondeur du filetage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,23 € HT
/ jeu
85,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
