SET de tarauds manuels standard Sutton T9010500
Jeux tarauds à goujure droite - MC T901
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T9010500
Rubix :S748-0575653
EAN :9311963005393
Détails articles : TARAUD M5X0,8 (X3) DROIT T901 ISO529 HSS
Taraud m5x0,8 (x3) droit t901 iso529 hss
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 58 mm |
| Diamètre queue | 5 mm |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Profondeur du filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,58 € HT
/ jeu
75,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
