SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885089

Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - Métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :885089
Rubix :G600-0670582
EAN :3660338383946
TARAUDS A MAIN HSS M2,5X0,45 JEU DE 3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS M2,5X0,45 JEU DE 3


Jeu de 3 tarauds à main rectifiés DIN 352 contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS M2,5 x 0,45 - Jeu de 3 tarauds

Applications

Utilisation avec tourne-à-gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale44,5 mm
Diamètre de perçage2,05 mm
Diamètre queue2,8 mm
Carré d'entraînement2,24 mm
Tolérance6h
Diamètre de filetage2,5 mm
Profondeur du filetage9,5 mm
32,06 € HT
/ jeu
38,47 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h