Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 1K313-0500-XA 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K313-0500-XA 1730
Rubix :0033-0806297
Fabricant :8213437
EAN :7323226615968


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 5 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Tolérance | -0,030 à -0,048 |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 45 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,13 € HT
/ unité
92,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h