Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0900-044A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0900-044A0-GM X1BM
Rubix :0033-0800982
Fabricant :7781796
EAN :7323224677524
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe46,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale103 mm
Longueur de coupe46,6 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage5,178
Angle d'hélice30 °
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis ; performances aussi compétitives en hrsa et métaux non ferreux
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
283,57 € HT
/ unité
340,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h