Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMAS 510

Jeux de cales SKF TMAS

Voir les informations techniques

Références

SKF :TMAS 510
Rubix :0301-5321146
EAN :7316571413525
VALISE JEU DE CALES TMAS510 SKF

Résumé technique

Détails articles : VALISE JEU DE CALES TMAS510 SKF


Le kit de cales d'épaisseur TMAS 510 de SKF est conçu pour ajuster la hauteur des machines de manière précise, rapide et fiable. Cet assortiment métrique est idéal pour les interventions de maintenance, garantissant un positionnement optimal des équipements.

Caractéristiques :
Le kit de cales d'épaisseur TMAS 510 facilite considérablement les opérations de calage et d'alignement des machines. Chaque cale est fabriquée avec une tolérance rigoureuse pour assurer un ajustement parfait, ce qui permet de compenser précisément les irrégularités ou décalages. L’épaisseur et les dimensions sont clairement marquées sur chaque cale ainsi que sur la mallette, garantissant une identification rapide. Les cales sont faciles à insérer ou retirer sans déformation. De plus, le kit est rechargeable avec des cales disponibles à l’unité ou par lots, prolongeant ainsi sa durée d’utilisation sans nécessiter le remplacement complet de l’ensemble.

Spécifications :
- Kit composé de 510 cales métriques de précision ;
- Dimensions des cales : 50 x 50 mm, 75 x 75 mm et 100 x 100 mm ;
- Épaisseurs disponibles : 0,05 mm ; 0,10 mm ; 0,20 mm ; 0,25 mm ; 0,40 mm ; 0,50 mm ; 0,70 mm ; 1,00 mm ; 2,00 mm ;
- Quantité par épaisseur et taille : 20 pièces par combinaison (sauf 2,00 mm : 10 pièces) ;
- Dimensions de la mallette : 530 x 110 x 360 mm.

Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.

Points forts

- Ajustement rapide et précis de la hauteur des machines ;
- Identification immédiate de chaque cale grâce au marquage clair ;
- Réduction du temps d’intervention en maintenance ;
- Kit rechargeable pour une meilleure durabilité ;
- Convient à une large gamme de dimensions et d’épaisseurs ;
- Rangement pratique dans une mallette compacte et robuste ;
- Évite les erreurs d’alignement pouvant entraîner des pannes ou une usure prématurée.

Applications

Le kit TMAS 510 est recommandé pour les opérations de maintenance, d’installation et de réalignement de machines industrielles. Il est utilisé par les techniciens de maintenance, les responsables d’atelier ou les installateurs dans des secteurs variés comme l’agroalimentaire, l’automobile, la chimie, la production d’énergie ou la transformation des métaux. Il s’utilise dans toutes les situations où un positionnement précis de la machine est nécessaire, notamment lors du calage de moteurs, pompes, compresseurs ou autres équipements sensibles à l’alignement.

Informations techniques


Attributs
Typejeu de cales 510
Sérietmas
Modèletmas 510
1 933,53 € HT
/ unité
2 320,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h