Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMFS 11
Douille TMFS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TMFS 11
Rubix :0301-5291616
EAN :7316570826180

Documents
Détails articles : CLE A DOUILLE TMFS 11 SKF
Les douilles TMFS de SKF sont spécialement conçues pour le montage et le démontage sûr et efficace des écrous de serrage. Elles facilitent les opérations d'ajustement de roulements sur portées coniques ou manchons, tout en préservant les composants. Elles prennent moins de place autour du roulement que les clés à ergot et permettent un serrage plus important.
Caractéristiques :
Les clés à douilles TMFS SKF permettent de serrer et de desserrer avec précision les écrous de serrage des séries KM, KMK et KMF. Leur profil adapté minimise le risque d'endommagement des encoches ou de l'arbre lors des opérations. Contrairement aux clés à ergot classiques, elles requièrent moins d'espace autour du roulement, ce qui les rend compatibles avec des configurations compactes. De plus, leur raccordement carré (en pouces) permet l'utilisation avec des outils électriques ou des clés dynamométriques, augmentant la rapidité et la sécurité des interventions. Les douilles transmettent mieux les efforts grâce aux 4 ergots, permettant un serrage plus important sans endommager les écrous.
Spécifications :
- Compatibilité : écrous SKF séries KM, KMK, KMF et écrous à encoches standards (DIN 1804).
- Plage de diamètres des écrous : 18 mm à 130 mm.
- Diamètre extérieur des douilles : 22 mm à 143 mm.
- Hauteur utile des douilles : 45 mm à 80 mm.
- Raccords standards en pouces (carré) : 3/8" (taille 0 et 1), 1/2" (tailles 2 à 8), 3/4" (tailles 9 à 13), 1" (tailles 14 à 20).
- Corps en acier trempé pour une durabilité accrue.
- Finition anti-corrosion.
- Design cylindrique compact.
- 21 modèles disponibles (TMFS 0 à TMFS 20).
Informations sur la marque :
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l’ingénierie et de la fabrication de roulements, de systèmes d'étanchéité, de mécatronique et de services associés. Le groupe est présent dans 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs. SKF se distingue par son engagement envers la fiabilité, la performance et la durabilité de ses produits, tout en investissant massivement dans la R&D.
Caractéristiques :
Les clés à douilles TMFS SKF permettent de serrer et de desserrer avec précision les écrous de serrage des séries KM, KMK et KMF. Leur profil adapté minimise le risque d'endommagement des encoches ou de l'arbre lors des opérations. Contrairement aux clés à ergot classiques, elles requièrent moins d'espace autour du roulement, ce qui les rend compatibles avec des configurations compactes. De plus, leur raccordement carré (en pouces) permet l'utilisation avec des outils électriques ou des clés dynamométriques, augmentant la rapidité et la sécurité des interventions. Les douilles transmettent mieux les efforts grâce aux 4 ergots, permettant un serrage plus important sans endommager les écrous.
Spécifications :
- Compatibilité : écrous SKF séries KM, KMK, KMF et écrous à encoches standards (DIN 1804).
- Plage de diamètres des écrous : 18 mm à 130 mm.
- Diamètre extérieur des douilles : 22 mm à 143 mm.
- Hauteur utile des douilles : 45 mm à 80 mm.
- Raccords standards en pouces (carré) : 3/8" (taille 0 et 1), 1/2" (tailles 2 à 8), 3/4" (tailles 9 à 13), 1" (tailles 14 à 20).
- Corps en acier trempé pour une durabilité accrue.
- Finition anti-corrosion.
- Design cylindrique compact.
- 21 modèles disponibles (TMFS 0 à TMFS 20).
Informations sur la marque :
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l’ingénierie et de la fabrication de roulements, de systèmes d'étanchéité, de mécatronique et de services associés. Le groupe est présent dans 130 pays et compte environ 17 000 distributeurs. SKF se distingue par son engagement envers la fiabilité, la performance et la durabilité de ses produits, tout en investissant massivement dans la R&D.
Points forts
- Permet un montage et un démontage précis des écrous sans endommager les encoches.
- Utilisation possible dans les espaces restreints grâce à leur forme compacte.
- Compatibles avec clés dynamométriques et outils électriques pour un serrage contrôlé.
- Matériaux de haute résistance pour une durée de vie prolongée.
- Conception SKF garantissant une compatibilité parfaite avec les écrous de serrage.
- Utilisation possible dans les espaces restreints grâce à leur forme compacte.
- Compatibles avec clés dynamométriques et outils électriques pour un serrage contrôlé.
- Matériaux de haute résistance pour une durée de vie prolongée.
- Conception SKF garantissant une compatibilité parfaite avec les écrous de serrage.
Applications
Les douilles TMFS sont idéales pour le montage et le démontage des écrous de serrage dans les applications où l’espace est limité, comme les moteurs électriques, les transmissions, les lignes de production automatisées et les machines tournantes. Elles conviennent parfaitement aux services de maintenance industrielle, aux ateliers de réparation de moteurs, aux fabricants de machines et aux environnements où la précision et la sécurité sont essentielles. Leur compatibilité avec les outils électroportatifs et les clés dynamométriques permet une utilisation efficace en milieu professionnel.
Informations techniques
Attributs
| Type | diamètre extérieur de la noix: 75 mm |
|---|---|
| Modèle | tmfs 11 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,54 € HT
/ unité
277,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours