SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 832160

Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - Métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :5103046
GISS Cutline :832160
Rubix :C600-0283720
EAN :3660338050756
TARAUDS A MAIN HSS M16X2,0 JEU DE 3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS M16X2,0 JEU DE 3


Jeu de 3 tarauds à main rectifiés DIN 352 contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS M16 x 2,0 - Jeu de 3 tarauds

Applications

Utilisation avec tourne-à-gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale102 mm
Diamètre de perçage14 mm
Diamètre queue12,5 mm
Carré d'entraînement10 mm
Tolérance6h
Diamètre de filetage16 mm
Profondeur du filetage32 mm
49,78 € HT
/ jeu
59,74 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h