SET de tarauds manuels standard Phantom 21.300.0952
Jeu de 3 tarauds à main HSS UNC ISO 60° 21300 PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.300.0952
Rubix :0707-0171656
EAN :8716563258889



Détails articles : TARAUD MAIN 3/8X16 UNC 21300 (X3) HSS PHANTOM
Jeu de 3 tarauds à main HSS. UNC ISO. Affûtage : 60°. Composition : N°1 : ébaucheur - N°2 : semi-finisseur - N°3 finisseur
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Diamètre de perçage | 8 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Carré d'entraînement | 8 mm |
| Nbre de filets au pouce | 16 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
| Matière du corps | hss |
| Profondeur du filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,93 € HT
/ jeu
124,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours