SET de tarauds manuels standard Phantom 21.350.2540
Jeu de 2 tarauds à main HSS UNC ISO 60° 21350 PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.350.2540
Rubix :0707-0171631
EAN :8716563259831



Détails articles : TARAUD MAIN 1X12 UNF 21350 (X2) HSS PHANTOM
Jeu de 2 tarauds à main HSS. UNF ISO. Affûtage : 60°. Composition : N° : 1 ébaucheur - N° 2 : finisseur.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 130 mm |
| Carré d'entraînement | 14 mm |
| Nbre de filets au pouce | 12 |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
282,24 € HT
/ jeu
338,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours