SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885450

Jeux de 2 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - BSPF

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885450
Rubix :G600-0670973
EAN :3660338387418
TARAUD HSS JEUX2 BSPF 3/4X14 ISO

Résumé technique

Détails articles : TARAUD HSS JEUX2 BSPF 3/4X14 ISO


Jeu de 2 tarauds à main rectifiés BSPF contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée

Applications

Utilisation avec tourne-à-gauche

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
Longueur totale14 mm
Diamètre de filetage (pouce)3/4 ''
Matière du corpshss
498,70 € HT
/ 5 jeux
598,44 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours