Jeu de pinces Knipex 002001V23, Nombre d'éléments: 4
Jeu de pinces KNIPEX Cobra®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :002001V23
Rubix :7510-5548689
Fabricant :002001V23
Documents
Détails articles : TROUSSE A OUTILS 4 COBRA SUR PLATEAU POUR SERVANTE
Plus d’ordre et un accès plus rapide : insert en mousse pour établi et chariot d’atelier avec des alvéoles usinées avec précision pour un rangement sûr et clair de vos pinces
L'insert en mousse fraisé sur mesure assure un rangement protégé même lorsque la servante d'atelier est déplacée et permet de vérifier rapidement que tous les outils sont bien présents
Dimensions du plateau en mousse (L x H x P): 335 x 165 x 33 mm
Matériau: mousse bicolore à pores fermés
Assortiment idéal de pinces KNIPEX Cobra® haut de gamme : 4 pinces multiprises high-tech de différentes tailles, dans la qualité KNIPEX.
KNIPEX Cobra® 87 01 125, 87 01 180, 87 01 250 et 87 01 300, manches recouverts de plastique antidérapant
L'insert en mousse fraisé sur mesure assure un rangement protégé même lorsque la servante d'atelier est déplacée et permet de vérifier rapidement que tous les outils sont bien présents
Dimensions du plateau en mousse (L x H x P): 335 x 165 x 33 mm
Matériau: mousse bicolore à pores fermés
Assortiment idéal de pinces KNIPEX Cobra® haut de gamme : 4 pinces multiprises high-tech de différentes tailles, dans la qualité KNIPEX.
KNIPEX Cobra® 87 01 125, 87 01 180, 87 01 250 et 87 01 300, manches recouverts de plastique antidérapant
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 4 |
|---|---|
| Type | jeu de pinces multiprises |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,09 € HT
/ unité
210,11 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
