Coffret de forets hélicoïdaux Phantom 19.150.1000
Jeu de forets HSS-Co DIN 338N PHANTOM PCD
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :19.150.1000
Rubix :0707-0276348
EAN :8716563320128



Détails articles : FORET 1-10X0,5 19150 COFFRET HSS-CO - PHANTOM - 11.500
Jeu de Forets HSS-Co DIN 338N, affûtage en croix à partir de 2 mm, en coffret plastique, rempli avec des forets du groupe 11.500.
FORET 1-10 X0, 5 19150 COF HSSE-CO PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 25 |
|---|---|
| Plage | 1 à 10 |
| Incrément | 0,5 mm |
| Norme din | din 338 |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Matériau de coupe | hss-e |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,73 € HT
/ boite
179,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours