Coffret de forets hélicoïdaux Facom 222A.TJ19

222A.TJ - Compositions de forets taillés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :222A.TJ19
Rubix :0139-5005648
EAN :3148511506912
FORETS TAILLES 1-10 MM JEU19 - 222A.TJ19 - (UC5)

Résumé technique

Nombre d'éléments19
Plage01/10/2025
Incrément0,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORETS TAILLES 1-10 MM JEU19 - 222A.TJ19 - (UC5)


222A.TJ - Compositions de forets taillés
- Pour acier jusqu'à 800 MPA, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium.
- Jeux 222A.TJ19 et 222A.TJ25 : Forets de 5/10 en 5/10 mm.
- Jeux 222A.TJ50 et 222A.TJ81 : Forets de 1/10 en 1/10 mm. Norme : NF ISO 235, ISO 235, DIN 338. Diamètre 2 à 10mm

Applications

Pour acier jusqu'à 800 MPA, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments19
Plage01/10/2025
Incrément0,5 mm
Norme dindin 338
Matière à usineracier;acier inoxydable, fonte grise;alliage d'aluminium
154,49 € HT
/ jeu
185,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h